※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大塚刷毛製造
フィルムディスク 125 マジック 穴あり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
粒度
P60
P60
P80
P120
P150
P180
P240
P320
P400
P500
P800
P1000
P1200
P1500
P2000
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
16482658
品番
FD125M7H0060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
平滑性の高いフィルム基材により、均一な研磨性に優れた高性能ペーパー。
用途
金属・樹脂・木工・塗装面・各種車両等の研磨作業などに。
仕様
マジック 穴あり
形状
円形
粒度
P60
寸法(Φmm)
125