手回しモードで、ナットを楽々取付け。 モード1ではインパクトがかからず、ナットが着座すると回転が止まります。 面倒なナットの「手回しで取り付け」を電動ツールでスピーディにおこなえます。 仮締めが着座した状態からはじめられるので、安定した締付が可能です。 自動シャフトオフ機能で、締め過ぎ防止。 ホイールナットの締め過ぎは、ボルトが伸びて緩みの原因になったり、ねじ山を破損したりします。 モード2では、一定時間回転すると自動で停止し仮締めできます。 小型車の整備に最適、余裕の300N・m。 固く締まったナットを緩められる高出力。 モード3では、回転速度が最大2800min-1で最大300N・mの出力が可能です。