ユーティリティー コーチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード16482850 品番FB-239
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ゆったりめのシルエットで着まわしやすいユーティリティーコーチジャケット。シンプルなデザインながらも、遊び心ある非対称ディティールがアクセントに。縫い目が表地に出ないコンシールファスナーを使用したステルスポケットや、ペン差し+フラップポケットなど5つのポケットを搭載。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にはないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。

用途1ステンカラー/オープンカラー2絶妙なボタン位置3袖口半リブ4裾リブ仕上げ5サイド4重ポケット6ペン差し/フラップポケット7コンシールファスナーポケット8サイドポケット 11.ブラック サイズLL 適応身長(cm)175-185 素材ポリエステル100% 適応胸囲(cm)96-104
注意
※化粧袋には入っておりません。無地袋にスタイルシール貼りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする