ユーティリティー カーゴベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 16482868 品番 FB-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

少し長めの丈でさらっと羽織れるユーティリティーカーゴベスト。収納力のある大きめのフラップポケットを3つと「瞬時にバッグやサコッシュに変身」する取り外し可能なポケットを装着。Dカン部にカラビナを付けてパンツのベルトループに引っ掛けたり、紐を出して斜め掛けのサコッシュとして独立して使用できます。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。

用途1スタンドカラー/オープンカラー2フラップポケット3プリーツポケット4プリーツポケット5着脱式ポケット6マジックテープ止め7サコッシュに8身にバック 11.ブラック サイズL 適応身長(cm)170-180 素材ポリエステル100% 適応胸囲(cm)90-98
注意
※化粧袋には入っておりません。無地袋にスタイルシール貼りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする