汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 34.チャコール サイズ3L 注文コード16482920 品番FB-710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は色・サイズ・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

汗や雨で濡れても光の屈折を利用し濡れているように見えない、不思議なポリエステル糸を使用。コーティングタイプの汗染み防止と違い生地に特殊な加工をしています。デイバッグを背負ったり圧力が加わってもっ効果を発揮。洗濯を繰り返しても機能が落ちません。

用途綿タッチドライ加工ポリエステル(綿のようなマットな風合いなのでいろんな服に合わせやすい) 34.チャコール サイズ3L 適応身長(cm)175-185 素材ポリエステル100% 適応胸囲(cm)108-116
注意
※完全に汗染みが見えないわけではございません。見る角度や照明の明るさ等によりうっすらと差が見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする