おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の ボトムス インナー
おたふく手袋の インナーパンツ
パワーストレッチ EVO 前開きロングパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16483026
品番
JW-733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐久繊維コーデュラ(R)+ライクラ(R)freshFX(R)を採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭のパワーアップモデル
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭・全面消臭
色
11.ブラック
サイズ
S
適応身長(cm)
155-165
素材
本体:ナイロン85%・ポリウレタン15% ウエスト部分:ポリエステル70%・ナイロン30%
適応胸囲(cm)
68-76