おたふく手袋
BT冷感・消臭パワーストレッチ レッグカバーロング スベリ止め付き【2本入り】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1着
1着
1組
サイズ
S
M
LL
3L
S
L
色
84.カモフラ×ブラック
84.カモフラ×ブラック
11.ブラック
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
16483130
品番
JW-634
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
吸汗速乾機能でさらりとした着用感。適度なコンプレッションで、快適な動きをキープします。太もも部分はシリコンのスベリ止め付きでズレ落ちを軽減。
用途
コンプレッション・ストレッチ・吸汗速乾・紫外線軽減・接触冷感・スピード消臭
色
84.カモフラ×ブラック
サイズ
S
適応身長(cm)
155-165
素材
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15% 履き口部分:ポリエステル70%・ナイロン30% スベリ止め部:シリコーン