おたふく手袋
おたふく手袋の レインウェア・ヤッケ
おたふく手袋の ヤッケ
おたふく手袋の ボトムス ヤッケ
レインファクトリーポリパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16483367
品番
RF-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
風や汚れをガードする超便利機能(胸のポケットが収納袋に早変わり)。
用途
撥水加工
仕様
フード一体型
色
カモフラ ブラック
サイズ
L
素材
ポリエステル100%