※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト用ホルダ
丸剣ヘールバイトホルダ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16483574
品番
SHL-12HE-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
幅(mm)
16
高さ(mm)
16
全長(mm)
150
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
トラスコ品番
485-9871
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
800
適合チップ
C12R04-B15P7、C12R04-B20P7