三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト用ホルダ
丸剣ヘールバイトホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16483583
品番
SHL-16HE-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
幅(mm)
19
高さ(mm)
19
全長(mm)
180
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
トラスコ品番
485-9880
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
1000
適合チップ
C16R06-B15P7、C16R06-B20P7