三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト用ホルダ
丸剣ヘールバイトホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16483592
品番
SHL-16HE-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
全長(mm)
200
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
トラスコ品番
485-9898
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
1500
適合チップ
C16R06-B15P7、C16R06-B20P7