丸剣ヘールバイトホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16483617 品番 SHL-16-PL-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
幅(mm)25 高さ(mm)25 全長(mm)270 仕様スロアウェイ標準ホルダ トラスコ品番485-9910 材質機械構造用炭素鋼 質量(g)1500 適合チップC16R06-B15P7、C16R06-B20P7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする