※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の 完成バイト用ホルダ
丸剣ヘールバイトホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16483626
品番
SHL-20-PL-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
幅(mm)
32
高さ(mm)
32
全長(mm)
300
仕様
スロアウェイ標準ホルダ
トラスコ品番
485-9928
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
2500
適合チップ
C20R06-B15P7、 C20R06-B20P7、C20R06-B25P7