HM390 FTD D063-6-25.4-15 ヘリIQミル フェースミル ホルダー イスカル 16483897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリIQミル フェースミル ホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)63全長(mm)50注文コード16483897品番HM390 FTD D063-6-25.4-15
参考基準価格(税別)¥74,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。

刃径(Φmm)63シャンク径(Φmm)25.4材質スチール全長(mm)50仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダートラスコ品番620-9432適合チップHM390TDKT1505…
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする