※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの ドリル
マパールの 超硬ドリル
マパールの 超硬エンドミルシャンク
ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16486593
品番
SCD360-0200-2-2-140HA03-HP132
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
14
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
492-8164
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄
表面処理
HP132コーティング
有効加工深さ
3D(刃径×3倍)