イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
オフィスチェア”イエラ” ローバック
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
16487278
品番
SV0071
参考基準価格(税別)
¥110,600
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
アジャスタブル肘タイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
754-5631
材質
【背部】樹脂メッシュ【座部】ポリエステル張地ウレタンクッション【キャスター】ナイロン
色
ブラック
高さ(mm)
【ローバック】895(1015)
肘掛
有
座幅(mm)
492
座高(mm)
425〜545
座奥行(mm)
450〜500
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
ランバーサポート
無