イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
オフィスチェア”イエラ” ハイバック
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
仕様
肘なしタイプ
注文コード
16487287
品番
SV0101
参考基準価格(税別)
¥92,100
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
座スライドが調節可能です。(5段階・5cm)
座面上下調節が可能です。(12cmストローク)
3段階でのリクライニングレンジの調節が可能です。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
754-5649
材質
【背部】樹脂メッシュ【座部】ポリエステル張地ウレタンクッション【キャスター】ナイロン
幅(mm)
658
色
ブラック
高さ(mm)
965〜1085
タイプ
ハイバック
奥行(mm)
631
座面高さ(mm)
425〜545
座幅(mm)
492
座高(mm)
425〜545
座奥行(mm)
440〜490
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
ランバーサポート
付き