メイン画像
イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
オフィスチェアー”YERA”メッシュハイバックリング肘かけ付き
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16487330
品番
SV0141
参考基準価格(税別)
¥109,300
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
メッシュタイプです。
背中を優しく包み込みます。
コストパフォーマンスに優れたタイプです。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
リング肘タイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
127-2109
色
ブラック
タイプ
ハイバック
肘掛
有
メッシュ
ブラック
座幅(mm)
492
座高(mm)
425〜545
座奥行(mm)
450〜500
昇降方式
ガス調節式
ランバーサポート
付き