メイン画像
イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
オフィスチェアー”YERA”クロスクッション 肘なし
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16487409
品番
SV2003
参考基準価格(税別)
¥99,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
クッションタイプです。
弾力性に優れたウレタンクッションを背面に使用した上位タイプ。
クロスカラーは7色から選択できます。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
127-2070
色
イエローグリーン
タイプ
ハイバック
肘掛
無
座幅(mm)
492
座高(mm)
425〜545
座奥行(mm)
450〜500
昇降方式
ガス調節式
ランバーサポート
無
色(背面)
イエローグリーン