メイン画像

VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 ライトブルー/ブラック 色(座面)ブラック 色(背面)ライトブルー 注文コード16487506 品番SP1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

環境に配慮したデザイン・コンセプトです。

用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
その他組立品 トラスコ品番230-8696 ライトブルー/ブラック タイプローバック 肘掛 座面高さ(mm)415〜532 座幅(mm)472 座奥行(mm)410 昇降方式ガス調節式 グリーン購入法適合 色(座面)ブラック 色(背面)ライトブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする