メイン画像
イナバ
イナバの 椅子
イナバの オフィス用チェア(OAチェア)
イナバの メッシュチェア
VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色
ダークグレー/ブラック
色(座面)
ブラック
色(背面)
ダークグレー
注文コード
16487515
品番
SP1150
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
その他
組立品
トラスコ品番
230-7113
色
ダークグレー/ブラック
タイプ
ローバック
肘掛
無
座面高さ(mm)
415〜532
座幅(mm)
472
座奥行(mm)
410
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブラック
色(背面)
ダークグレー