JFEアドバンテック
JFEアドバンテックの 厚さ測定
JFEアドバンテックの 厚さ計
超音波厚さ計
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16487820
品番
TI-120K【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載
大容量データメモリー付き厚さ計
用途
圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
金属加工品の仕上げ厚さ検査
樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査
建設機械の磨耗、減肉検査
ボイラー冷却用パイプの腐食検査
照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
仕様
●測定誤差(%rdg):(20.0〜80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8〜19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1
使用温度範囲(℃)
-5〜50
外形寸法(mm)
70×155×33
電源
単3アルカリ乾電池2本
測定方式
超音波パルス反射法
パイプ径(Φmm)
最小:27.2以上
パイプ肉厚(mm)
最小:1.5以上
注意
※保証期間:納入後本体は1年、探触子は6ヶ月です。
※材質により音速が異なるため、被測定物が鋼以外の場合はお客様による音速設定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません