曜日別特売
SH-22A-J2【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】 ハンデー硬さ計 SONOHARD(R) JFEアドバンテック 16487865

ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:20N(約2kgf)注文コード16487865品番SH-22A-J2【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥829,700販売価格(税込)¥901,780
販売価格(税別)
819,800

プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能
測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要
測定時間はわずか2秒
ビッカース圧子を使用した静圧荷重式
圧痕はわずか0.1mmと微小
被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能
あらゆる方向から測定が可能
上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知
生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)

仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:20N(約2kgf)測定範囲100~1000HV、10.0~70.0HRC、60.0~100.0HRB、20.0~100.0HS、85~550HBW質量(g)表示ユニット:約420電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池角度(°)測定可能許容:±3以内再現性±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50プローブ長(mm)195許容温度(℃)0~50非直線性200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする