ハンデー硬さ計 SONOHARD(R)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:40N(約4kgf) 注文コード16487881 品番SH-22A-J4【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥829,700 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

プローブ先端径8Φにより狭所や曲面の測定が可能
測定回数100万回以上の耐久性で定期交換不要
測定時間はわずか2秒
ビッカース圧子を使用した静圧荷重式
圧痕はわずか0.1mmと微小
被測定物を置く場所を選ばずに測定が可能
あらゆる方向から測定が可能
上下限のしきい値を設定し、アラーム音で通知
生産工程へ取り入れることでインライン硬さ計測が可能(オプション)

仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:40N(約4kgf) 測定範囲100〜1000HV、10.0〜70.0HRC、60.0〜100.0HRB、20.0〜100.0HS、85〜550HBW 質量(g)表示ユニット:約420 電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池 角度(°)測定可能許容:±3以内 再現性±(3%rdg)HV、±1.0HRC、±2.0HRB、±1.0HS、±(3%rdg)HBW 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50 プローブ長(mm)195 許容温度(℃)0〜50 非直線性200〜1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする