仕様●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定荷重:1N(約0.1kgf)
測定範囲400〜1000HV ※1(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)
質量(g)表示ユニット:約420
電源(V)ACアダプター100-240 又はリチウムイオン充電池
角度(°)測定可能許容:±3以内
再現性±(5%rdg)HV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×170×50
プローブ長(mm)195
許容温度(℃)0〜50
非直線性400〜1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
プローブ径(Φmm)(グリップ有)20、(グリップ無)8