ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
CP昇降器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1台)
トラスコ品番
662-5358
注文コード
16487951
品番
CP-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電柱の第一足場に引っ掛けてベルトを締め付ければ電柱を簡単に昇降できます。
本体はアルミ合金製で軽量です。
3つに折りたためますので持ち運びに便利です。
用途
電柱を昇降する場合、地上から第1ステップボルトまでの昇降を補助する仮設の専用工具です。
トラスコ品番
662-5358
材質
アルミ合金製
長さ(mm)
1500
ベルト
【締付ベルト】1
ステップ数
3
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません