ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
水平移動用親綱”GCハリップ”
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1組)
長さ(mm)
30000
長さ(m)
20
注文コード
16487996
品番
GCH-30-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。
大口径フック両端付です。
本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途
高所作業水平移動・作業に。
トラスコ品番
662-4627
材質
ナイロン、スチール
長さ(mm)
30000
長さ(m)
20
フック口開き(mm)
【台付側】50【本線側】50
径(mm)
16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません