ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
昇降移動用親綱ロープ(ナイロン)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
10000
注文コード
16488021
品番
L-10-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途
78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。
トラスコ品番
661-8447
材質
先端:FS-90鍛造フック、ロープ:ナイロン
長さ(mm)
10000
高さ(mm)
0
フック口開き(mm)
50
径(mm)
16
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません