柱上安全帯用補助帯

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16488075 品番 T-566-BL2-BX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

柱上安全帯を吊り下げるようにして補助帯を胴部に締めておけば工具類で重くなった安全帯が下がることを防ぎます。
ワークポジショニング用ベルトに取り付けた工具類や腰袋が重くなった場合に、ワークポジショニング用ベルトが腰骨の位置からずり落ちにくくするためのものです。

トラスコ品番662-6938 長さ(mm)1200 幅(mm)50 BL2(紺) サイズM 寸法(幅W×長さL)(mm)【補助ベルト】50×1200
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする