胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16488136 品番TBL-AR-LRLT-5931-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。

用途
胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
仕様軽量大口径フック トラスコ品番662-8652 グレー 質量(g)約885 フック口開き(mm)50 フックFS-93-1 ランヤード(長さ)(mm)1400 径(mm)15 最大使用質量(kg)100 ランヤード(幅)(mm)15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする