フルハーネス用”Gブレード2本式ランヤード”

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16488145 品番THL-2-GB93SV-21KS-OR-2R23-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

型崩れ・縮みが少なくキンクが起きにくいGブレードロープです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するために使用する墜落制止用器具に。
付属品フックハンガーR-23 トラスコ品番661-6307 長さ(mm)【ランヤード】1700 幅(mm)【ランヤード】11 オレンジ タイプ【フック】軽量大口径SV回転フック【ランヤード】ツインランヤード フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50 径(mm)11 最大使用質量(kg)100
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする