曜日別特売
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170

 

TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170
TH-521-OT-BL-S-BX KITEハーネス ツヨロン(藤井電工) 16488170

KITEハーネス

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
サイズS
内容量1本注文コード16488170品番TH-521-OT-BL-S-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

両腰・背部のアタッチメントで3点支持。多くの腰道具を装着した際も胴ベルトのズレを抑制。
腰部から腿部に繋がるベルトが左右2本で構成され無駄がなく、腰周りの道具装着スペースを邪魔しない。
背面に横ベルトを採用。万が一の墜落時に人体がハーネスからすり抜けるのを阻止。
ワンタッチバックルで取り外し可能なアタッチメントは胴サポーターベルトにも対応。ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。重たい腰道具を装着した場合でもベルトのズレを抑制。
ワークポジション用の柱上作業用ベルトも装着可能。
腿部ベルト水平型で食い込みによる拘束感が少なく動きやすい。
スタイルと着心地の良さを両立した建設業に人気のモデル。
胸ベルトと腿ベルトの長さ調整部に固定機能付ベルト通しを採用。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番662-7939材質ナイロン、アルミ、スチールサイズSベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする