曜日別特売
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328

TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328
TH508GB99OTBKRLL130KR26BX フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ) ツヨロン(藤井電工) 16488328

フルハーネス”レヴォハーネス”(Gブレードランヤード1本タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1本注文コード16488328品番TH508GB99OTBKRLL130KR26BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです。
骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードランヤード付きです。
デザイン性もよく、扱いやすいロープです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具です
トラスコ品番663-9244黒・赤サイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1600最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)11胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする