胴ベルト(ワンタッチバックル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16488775 品番TUB-SOTN-W-S-BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルト。

用途胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください トラスコ品番656-6158 材質ナイロン 長さ(mm)1100 幅(mm)50 適合ベルト幅(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16488775 TUB-SOTN-W-S-BP 69507098 TUB-SOTN-W-S-JAN-BP 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工) 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-SOTN ツヨロン(藤井電工) 1個 6,398 税込7,038 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする