ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 周辺器具 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の その他墜落制止用器具
傾斜面作業用ベルト(軽量タイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16488827
品番
WP-A-2-Y-S-BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
重作業用の幅広軽量タイプ
バックサイドベルトが拘束されないので自由魔動きが得られます。
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
用途
法面保護工事・土木工事など、足場の不安定な急斜面で使用する作業用ベルトです。
付属品
バックサイドベルトD環2個付き
仕様
ワークポジショニング用ベルト(重作業用) / バックサイドベルトバックルなし / バックサイドベルト細幅タイプ
トラスコ品番
656-6167
寸法(幅W×長さL)(mm)
【胴ベルト】50×1100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません