ML-MD68BT-U-CL/BK 超薄型メカニカルキーボード プリンストン 16488906

ML-MD68BT-U-CL/BK 超薄型メカニカルキーボード プリンストン 16488906
ML-MD68BT-U-CL/BK 超薄型メカニカルキーボード プリンストン 16488906
ML-MD68BT-U-CL/BK 超薄型メカニカルキーボード プリンストン 16488906
ML-MD68BT-U-CL/BK 超薄型メカニカルキーボード プリンストン 16488906

超薄型メカニカルキーボード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台仕様●クリッキー●キースイッチ:Cheery MX ULP●ボーリングレート:1000Hz(BT=125Hz)●特徴:ホットスワップ:×、マクロ機能:〇、Nキーロールオーバー:〇、メディアキー:〇注文コード16488906品番ML-MD68BT-U-CL/BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Cherryが技術的可能性の限界を追求したという、ハイエンドキーボード向けの超薄型スイッチ「CHEEY MX ULTRA LOW PROFILE スイッチ」を搭載した超薄型のメカニカルキーボードです。
Bluetoothを介してマルチデバイスへ接続可能。
接続しやすいデュアルサイドUSB-C
最大約80時間駆動バッテリー

付属品本体、キーボードバッグ、USBケーブル(A-C)×1、USBケーブル(C-C)×1仕様●クリッキー●キースイッチ:Cheery MX ULP●ボーリングレート:1000Hz(BT=125Hz)●特徴:ホットスワップ:×、マクロ機能:〇、Nキーロールオーバー:〇、メディアキー:〇寸法(mm)幅308.1×奥行99.6×高さ14.6質量(g)約305電源内蔵リチウムポリマー電池、USBバスパワー対応OSWindows11/10、Mac接続方法有線USN/無線BTキー配列英語US配列キーキー数:68、キーキャップ:ABS、印字:レーザー刻印+UVコーティングバックライトRGB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする