IKBC製 JIS配列112キー メカニカルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16488949 品番IK-CD108-G/BL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CD108はメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっています。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しており、使い慣れたキー配列からシームレスに移行できます。キーキャップは濃淡2色のグレーにブラックの印字で落ち着いたイメージを湧き立たせます。キーキャップには耐摩擦に優れたPBT素材を採用、消火転写印刷で印字が消えにくくなっています。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズとOutemu 社のクリームイエロープロサイレントを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル)・青軸( クリッキー) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能です。

付属品本体、ユーザーズガイド/保証書、キーキャップブラー、ダストカバー、ケーブル(C-A)×1 仕様●青軸●Nキーロールオーバー:対応●キースイッチ:Gateron G-pro シリーズ 青軸(クリッキー)●ボーリングレート:1000Hz●マクロファンクション:非対応●メディアキー:あり●内蔵メモリ:あり 材質キーキャップ:PBT昇華印刷、キーボードケース:ABS 寸法(mm)幅438.5×高さ136×奥行41.6 質量(g)1250

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16488949 IK-CD108-G/BL-BK 53077966 IK-CD108-G/BL-BK フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー) プリンストン フルサイズメカニカルキーボード 112列 青軸(クリッキー) プリンストン 1台 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする