※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート超硬ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)0.3 刃長(mm)0.45 全長(mm)50 注文コード16491265 品番CSEB2003-0045
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥3,675
販売価格(税別)
3,341
この商品は刃径・刃長・全長など79種類から選べます 他の種類を見る

改良版UTコート採用。生材〜55HRCの幅広い被削材に対応

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数2 刃径(Φmm)0.3 刃長(mm)0.45 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用、アルミ用 トラスコ品番470-0201 質量(g)884 被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金、対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、アルミ合金、銅、チタン合金、耐熱合金 コーナーR(mm)0.15 ねじれ角(°)0(R0.05)、30(R0.1〜R6) シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする