マパール
OptiMillユニバーサル超硬エンドミル (3枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
16492087
品番
SCM160J-0100Z03R-S-HA-HP214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
縦方向加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。SCM160(小径)はシャープコーナー、SCM170は剛性を求めたコーナーチャンファー仕様です。切れ味の良いハイレーキ仕様です。
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
3
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
2
刃数
3
全長(mm)
38
トラスコ品番
486-9745
被削材
炭素鋼・合金鋼・調質鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金
表面処理
HP214コーティング
ねじれ角(°)
45