マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
16492324
品番
SCM570J-0600Z05R-S-HA-HP723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
刃径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
13
刃数
5
全長(mm)
57
トラスコ品番
487-0573
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金
表面処理
HP723コーティング
ねじれ角(°)
41/42