曜日別特売
SCM570J-2000Z05R-S-HA-HP723 OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃) マパール 16492376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (5枚刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)41
全長(mm)104
内容量1本注文コード16492376品番SCM570J-2000Z05R-S-HA-HP723
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。

刃径(Φmm)20シャンク径(Φmm)20材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃長(mm)41刃数5全長(mm)104トラスコ品番487-0620被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金表面処理HP723コーティングねじれ角(°)41/42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする