※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16492394
品番
SCM370J-0800Z06R-S-HA-HP213
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
21
刃数
6
全長(mm)
63
トラスコ品番
487-0522
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金
表面処理
HP213コーティング
ねじれ角(°)
39/41