※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill不等分割・不等リードエンドミル (6枚刃・仕上げ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16492437
品番
SCM370J-2000Z06R-S-HA-HP213
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕上げ向け6枚刃仕様です。高速、高送りの高能率加工に最適です。不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減され、長寿命を達成します。
刃径(Φmm)
20
シャンク径(Φmm)
20
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
41
刃数
6
全長(mm)
104
トラスコ品番
487-0565
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・耐熱合金
表面処理
HP213コーティング
ねじれ角(°)
39/41