※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCM460-0800Z08R-F0016HA-HC619 OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパール 16495228 SCM460-0800Z08R-F0016HA-HC619 OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃) マパール 16495228

OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16495228 品番SCM460-0800Z08R-F0016HA-HC619
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。

刃径(Φmm)8 シャンク径(Φmm)8 材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide) 刃長(mm)32 刃数8 全長(mm)75 トラスコ品番491-0729 被削材CFRPなど、複合材 表面処理HC619ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)右ねじれ/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする