※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMillSCM460複合材用エンドミル (8枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16495246
品番
SCM460-1200Z08R-F0020HA-HC619
参考基準価格(税別)
¥71,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
CFRP等、複合材における多刃による高能率加工(高送り)を実現しました。右ねじれ仕様により切粉は上方へ上がります。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
32
刃数
8
全長(mm)
83
トラスコ品番
491-0745
被削材
CFRPなど、複合材
表面処理
HC619ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
右ねじれ/8