※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495456
品番
SCM220-1000Z04R-F0010HA-HP219
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
22
刃数
4
全長(mm)
72
トラスコ品番
487-0107
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス
表面処理
HP214コーティング
ねじれ角(°)
45