※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495474
品番
SCM220-1400Z04R-F0014HA-HP219
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。
刃径(Φmm)
14
シャンク径(Φmm)
14
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
26
刃数
4
全長(mm)
83
トラスコ品番
487-0123
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス
表面処理
HP214コーティング
ねじれ角(°)
45