六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)47 先端径(Φmm)3.2 注文コード16495806 品番102-317T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
この商品は全長・先端径など7種類から選べます 他の種類を見る

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

全長(mm)47 刃数3 先端角(°)90 シャンク径(Φmm)6.35 切刃形状3枚刃 先端径(Φmm)3.2 材質高速度鋼(HSS) 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。 トラスコ品番486-3879 質量(g)36 表面処理チタンコーティング 有効刃径(Φmm)16.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16495788
2020-01-09
用途:
階段滑り止めステップ再取付

鉄製のステップ材に皿取しなければならなかったが、50か所ぐらい施工したが、余裕でした。

1人が参考にしています
2018-02-18
用途:
バッテリードリル用
都築工芸 様

評価がまだありませんでしたが、ドイツのメーカーなので期待して購入。切れ味とても良いです!今回使った材質は真鍮FBですが、インパクトモードでも問題なく使えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする