※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16496314
品番
MR11.0
参考基準価格(税別)
¥10,948
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
刃径(Φmm)
11
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
75
全長(mm)
170
刃形
ストレート
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8501
刃数
6
質量(g)
110
シャンク径(MT)
MT1