※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミエラセン
ミエラセンの リーマ
ミエラセンの マシンリーマ
マシンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16496366
品番
MR19.0
参考基準価格(税別)
¥18,285
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
刃径(Φmm)
19
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク
テーパシャンク
刃長(mm)
105
全長(mm)
225
刃形
ストレート
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
372-8587
刃数
8
質量(g)
400
シャンク径(MT)
MT2